Referințe
Fischer:518828
Rubix:d612802
Producator:RSB 20 E/24
EAN:4048962153873



Detalii produs : 518828 FISCHER - 518828 FISCHER
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 270x164x37 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 865 g |
| Capacitate | 10 ml |
| Diametrul burghiului | 25 mm |
| Adâncime minimă de foraj | 210 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere