Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 9066
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:9066
Rubix:d464766
Producator:BA U5 69 X 90 X 10 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : BA U5 69X90X0X10X0 72 NBR 902 SIMRIT - BA U5 69X90X0X10X0 72 NBR 902 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 69 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
