Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 478569
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:478569
Rubix:d376754
Producator:478569

Documente
Detalii produs : 478569 DICHTOMATIK DICHTOMATIK - 478569 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 155 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
