Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 526240
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:526240
Rubix:d465337
Producator:BAB3SL05F 45 X 65 X 7 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 526240 SIMRIT - 526240 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
