Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 410188
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:410188
Rubix:d468486
Producator:410188

Documente
Detalii produs : 410188 SIMRIT - SIMRIT 410188 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
