Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49011951
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49011951
Rubix:d366855
Producator:BAUM5SLX1 70 X 130 X 10 X 0 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 49011951 SIMRIT - 49011951 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 70 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
