Referințe
Igus:XSM-1618-35
Rubix:d401948
Detalii produs : XSM-1618-35 IGUS - XSM-1618-35 IGUS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 16 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 18 mm |
| Lățime | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 16 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 18 mm |
| Lățime | 35 mm |