Șaibă de reglare pentru rulmenți INA TWC1018
Șaibă de reglare pentru rulmenți INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:TWC1018
Rubix:d1237806
Producator:0060940580000

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 15.875 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 28.575 mm |
| Lățime | 28.575 mm |
Detalii produs : TWC1018 INA - BEARING CALIBRATION/SPACER DISK INA TWC1018
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 15.875 mm |
| Diametrul exterior | 28.575 mm |
| Lățime | 28.575 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere