Aparat de spalat stationar cu apa rece de inalta presiune Kärcher 1.367-154.0
Aparat de spalat stationar cu apa rece de inalta presiune Kärcher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kärcher:1.367-154.0
Rubix:d789553
Producator:1.367-154.0
EAN:4039784730984

Detalii produs : 1.367-154.0 KARCHER - 1.367-154.0 HD 13/35-4 CAGE KARCHER
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 930x800x920 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 190000 g |
| Curge | 1260 l/h |
| Presiune | 350 bar |
| Alimentare | 400 V |
| Furtun de înaltă presiune | 10 m |
| Putere | 15000 W |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
