Aparat de spalat stationar cu apa rece de inalta presiune Kärcher 1.367-156.0
Aparat de spalat stationar cu apa rece de inalta presiune Kärcher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kärcher:1.367-156.0
Rubix:d789554
Producator:1.367-156.0
EAN:4039784731011



Detalii produs : 1.367-156.0 KARCHER - 1.367-156.0 HD 9/50-4 CAGE KARCHER
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 1040x810x1110 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 157000 g |
| Curge | 900 l/h |
| Presiune | 500 bar |
| Alimentare | 400 V |
| Furtun de înaltă presiune | 10 m |
| Putere | 15000 W |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
