Referințe
Mitutoyo:513-474E
Rubix:d896745
EAN:4946368567716




rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 0.8 mm |
| Rezoluție | 0.01 mm |
Detalii produs : 513-474E MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 513-474E
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 0.8 mm |
| Rezoluție | 0.01 mm |
| Diametrul carcasei | 40 mm |
| Precizie | ±8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere