Micrometru pentru măsurarea sertizării Mitutoyo 342-371-30
Micrometru pentru măsurarea sertizării Mitutoyo
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Mitutoyo:342-371-30
Rubix:d900150
EAN:4946368689173

rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 20 mm |
Detalii produs : 342-371-30 MITUTOYO - MICROMETER FOR CRIMP MEASUREMENT MITUTOYO 342-371-30
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 20 mm |
| Rezoluție | 0.001 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere