Micrometru pentru măsurarea sertizării Mitutoyo 147-402
Wire Micrometer
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mitutoyo:147-402
Rubix:d895981
EAN:4946368020518

rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 10.16 mm |
Documente
Detalii produs : 147-402 MITUTOYO - MICROMETER FOR CRIMP MEASUREMENT MITUTOYO 147-402
Puncte forte
•Designed for measuring wire thickness
Supplied in fitted plastic case
Supplied in fitted plastic case
Aplicații
Also used to measure the diameter of a small ball
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 10.16 mm |
| Rezoluție | 0.00254 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere