Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(133.497)
Transmisia mecanică a puterii
(415.712)
Pneumatică și hidraulică
(261.772)
Instrumente și metrologie
(55.048)
Protecție, siguranță și igienă
(29.051)
Echipament
(24.738)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(109.291)
Întreținere și reparații
(4.339)
Sudură
(607)
Tehnologia rulmenților
(127.835)
Tehnologie liniară
(29.255)
Tehnologia Drive & Conveyor
(36.417)
Curele și lanțuri
(91.076)
Cuplaje și elemente de legătură
(10.182)
Etanșarea mecanică a transmisiei
(81.350)
Tehnologie de amortizare
(34.126)
Tehnologia de lubrifiere
(3.631)
Vedeți
Lagăre de alunecare sferice / Bucșe de alunecare
(6.345)
Rulmenţi
(94.459)
Rulmenți/ansambluri de rulmenți
(12.929)
Întreținere / accesorii / service
(14.100)
Vedeți
Categorii Rubix
Transmisia mecanică a puterii
Tehnologia rulmenților
Rulmenţi
Rulmenți cu bile
Rulment cu bile
23800-201003009 NORELEM - DEEP GROOVE BALL BEARING NORELEM 23800-201003009
Rulment cu bile Norelem 23800-201003009
Rulment cu bile Norelem
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
Norelem:
23800-201003009
Rubix:
d1019619
EAN:
4059495243597
Detalii produs : 23800-201003009 NORELEM - DEEP GROOVE BALL BEARING NORELEM 23800-201003009
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Selectați variantele (88)
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
Rulment cu bile INA RABRN40/85-FA106, Diametrul exterior: 56.5 mm | Lățime: 85 mm | Diametrul interior: 40 mm
Rulment cu bile FAG 6236-M-C4, Diametrul exterior: 320 mm | Lățime: 52 mm | Diametrul interior: 180 mm
Rulment cu bile FAG 6318-C3, Diametrul exterior: 190 mm | Lățime: 43 mm | Diametrul interior: 90 mm
Rulment cu bile SNR 6007ZZC3, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 35 mm
Rulment cu bile SKF 6004-2Z/C3VA2101, Diametrul exterior: 42 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 20 mm
Rulment cu bile NTN 6307LLUNR/2AS, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 21 mm | Diametrul interior: 35 mm
Rulment cu bile FAG S6304-2RS-FD>W, Diametrul exterior: 52 mm | Lățime: 15 mm | Diametrul interior: 20 mm
Rulment cu bile Timken 6012RS, Diametrul exterior: 95 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 60 mm
Rulment cu bile SKF BB1-3442 D, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 17 mm | Diametrul interior: 25 mm
Rulment cu bile NSK 6800, Diametrul exterior: 19 mm | Lățime: 5 mm | Diametrul interior: 10 mm
Rulment cu bile FAG 6318-TVH-C3, Diametrul exterior: 190 mm | Lățime: 43 mm | Diametrul interior: 90 mm
Rulment cu bile SKF 61903-2RZ, Diametrul exterior: 30 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 17 mm
Rulment cu bile FAG 6209-MA-C3, Diametrul exterior: 85 mm | Lățime: 19 mm | Diametrul interior: 45 mm
Rulment cu bile SKF 6006 ZJEM, Diametrul exterior: 55 mm | Lățime: 13 mm | Diametrul interior: 30 mm
Rulment cu bile SNR 6003, Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 17 mm