• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. 95010-100252 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95010-100252

    Roată de transport Norelem 95010-100252

    Roată de transport Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:95010-100252
    Rubix:d1024671
    EAN:4059495271590
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 95010-100252 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95010-100252


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    POEV 125/12G BLICKLE - POEV 125/12G BLICKLELER-PP 125R-FI BLICKLE - LER-PP 125R-FI BLICKLEBT-G 125G BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE BT-G 125GLS-SPO 150K-ST-FA-RI4 BLICKLE - LS-SPO 150K-ST-FA-RI4 BLICKLEL-V 252R-3-ST-SG-FA BLICKLE - L-V 252R-3-ST-SG-FA BLICKLEL-POTH 125K-FA BLICKLE - L-POTH 125K-FA BLICKLELS-SE 250K-ST BLICKLE - LS-SE 250K-ST BLICKLEP 200/20-48R-SG BLICKLE - P 200/20-48R-SG BLICKLELEXR-POTH 125G BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LEXR-POTH 125GLE-VGA 102G BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LE-VGA 102GLKRA-VPA 80G-11-FI-FA-E11 BLICKLE - LKRA-VPA 80G-11-FI-FA-E11 BLICKLELK-PATH 100KF-1-FI-ELS BLICKLE - LK-PATH 100KF-1-FI-ELS BLICKLEK1790.211600452 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1790.211600452LK-PO 125R-1-CS11 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LK-PO 125R-1-CS11L-PO 100R BLICKLE - L-PO 100R BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut