Roată de transport Blickle LE-VGA 102G
Pressed steel swivel castor with top plate fitting, Wheel with solid rubber tyres, with synthetic rim
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LE-VGA 102G
Rubix:d1323777
Producator:760079
EAN:4047526099114




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 90 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
Detalii produs : LE-VGA 102G BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LE-VGA 102G
Pressed steel swivel castor with top plate fitting, Wheel with solid rubber tyres, with synthetic rim
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 641 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 90 kg |
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | polipropilen |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 125 mm | |
| 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere