• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. 95012-100321 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95012-100321

    Roată de transport Norelem 95012-100321

    Roată de transport Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:95012-100321
    Rubix:d1000211
    EAN:4059495271644
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 95012-100321 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95012-100321


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    L-POEV 161K-CS11 BLICKLE - L-POEV 161K-CS11 BLICKLELEX-TPA 160KD-FI BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LEX-TPA 160KD-FILO-ALEV 200K-ST-RI4 BLICKLE - LO-ALEV 200K-ST-RI4 BLICKLELK-PATH 160KA-FI BLICKLE - LK-PATH 160KA-FI BLICKLELU-SE 125K-FI BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LU-SE 125K-FIL-PPN 150G-ST BLICKLE - L-PPN 150G-ST BLICKLEBKPXA-PATH 126KD-ELS-FK BLICKLE - BKPXA-PATH 126KD-ELS-FK BLICKLEL-POTH 100K-FI-FA BLICKLE - L-POTH 100K-FI-FA BLICKLELKRA-TPA 101G-11-FI-ELS-E13 BLICKLE - LKRA-TPA 101G-11-FI-ELS-E13 BLICKLEL-VWPP 200G-SG-FA BLICKLE - L-VWPP 200G-SG-FA BLICKLEL-PATH 160R-FI BLICKLE - L-PATH 160R-FI BLICKLELU-GTH 200K BLICKLE - LU-GTH 200K BLICKLEBH-G 200G BLICKLE - BH-G 200G BLICKLELEX-PO 200G-FI BLICKLE - BLICKLE CASTOR W/BRAKE LEX-PO200GFILKRA-VPA 80G-11-FI-FA-EV17 BLICKLE - LKRA-VPA 80G-11-FI-FA-EV17 BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut