Roată de transport Blickle LU-SE 125K-FI
Pressed steel swivel castor, closed medium heavy duty brackets, top plate fitting and 'stop-fix' brake, Heavy duty wheel with elastic solid rubber tyres ‘Blickle EasyRoll’, with welded steel wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LU-SE 125K-FI
Rubix:d1323269
Producator:759211
EAN:4047526102241




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 320 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : LU-SE 125K-FI BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LU-SE 125K-FI
Pressed steel swivel castor, closed medium heavy duty brackets, top plate fitting and 'stop-fix' brake, Heavy duty wheel with elastic solid rubber tyres ‘Blickle EasyRoll’, with welded steel wheel centre
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 320 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | oțel |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
| 170 mm | |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere