• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. 95016-12538 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95016-12538

    Roată de transport Norelem 95016-12538

    Roată de transport Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:95016-12538
    Rubix:d1014777
    EAN:4059495271781
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 95016-12538 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95016-12538


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    VLE 250/25-75K BLICKLE - VLE 250/25-75K BLICKLELS-GTH 200K BLICKLE - LS-GTH 200K BLICKLEL-POEV 200XK-CS11-SG-FA BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE L-POEV 200XK-CS11-SG-FALEXR-VPP 150G-FI-SG BLICKLE - LEXR-VPP 150G-FI-SG BLICKLEBX-POEV 80KD-SG BLICKLE - BX-POEV 80KD-SG BLICKLELKRXA-PATH 126KD-11-FI-FK-EXR13 BLICKLE - LKRXA-PATH 126KD-11-FI-FK-EXR13 BLICKLEB-POTH 100KA BLICKLE - B-POTH 100KA BLICKLELRXA-PO 76G-EXV03 BLICKLE - LRXA-PO 76G-EXV03 BLICKLEB-V 162R-EL-FA BLICKLE - B-V 162R-EL-FA BLICKLEL-VW 202R-SG-FA BLICKLE - L-VW 202R-SG-FA BLICKLELK-POEV 160XKA-IS-FA BLICKLE - LK-POEV 160XKA-IS-FA BLICKLELK-PATH 100K-3-CS11-ELS-FK BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LK-PATH 100K-3-CS11-ELS-FKLKRXA-VPA 125G-11-EXR13 BLICKLE - LKRXA-VPA 125G-11-EXR13 BLICKLELEX-PO 75G-FI BLICKLE - LEX-PO 75G-FI BLICKLEPK 400/25-75G-ROT BLICKLE - PK 400/25-75G-ROT BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut