Roată de transport Blickle LK-PATH 100K-3-CS11-ELS-FK
Pressed steel swivel castor, medium heavy duty brackets, with top plate fitting and central brake 'central-stop', Wheel with thermoplastic polyurethane tread, with nylon wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LK-PATH 100K-3-CS11-ELS-FK
Rubix:d1325392
Producator:852245
EAN:4047526189563




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 130 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
Detalii produs : LK-PATH 100K-3-CS11-ELS-FK BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LK-PATH 100K-3-CS11-ELS-FK
Pressed steel swivel castor, medium heavy duty brackets, with top plate fitting and central brake 'central-stop', Wheel with thermoplastic polyurethane tread, with nylon wheel centre
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1000 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 130 kg |
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 130 mm | |
| 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere