• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. 95018-160502 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95018-160502

    Roată de transport Norelem 95018-160502

    Roată de transport Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:95018-160502
    Rubix:d1024060
    EAN:4059495271958
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 95018-160502 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95018-160502


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LKPA-PATH 126K-ELS-FK BLICKLE - LKPA-PATH 126K-ELS-FK BLICKLELWK-TPA 101K-11-FK-E52 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LWK-TPA 101K-11-FK-E52PO 200X50/20-54K BLICKLE - BLICKLE PO 200X50/20-54K STEER WHEEL CASTOR 200 X 50MMLH-POEV 100KD-1-SB BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LH-POEV 100KD-1-SBLH-ALST 160K-CS13 BLICKLE - LH-ALST 160K-CS13 BLICKLELPXA-VPA 75G BLICKLE - LPXA-VPA 75G BLICKLELK-SPO 127G-ST-FA BLICKLE - LK-SPO 127G-ST-FA BLICKLELER-VGA 102G-FI BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LER-VGA 102G-FIBH-POEV 100XR-3-SB BLICKLE - BH-POEV 100XR-3-SB BLICKLEBS-GB 300K BLICKLE - BS-GB 300K BLICKLELH-POEV 82K-FI BLICKLE - LH-POEV 82K-FI BLICKLEPK 260/20-75R-ROT BLICKLE - PK 260/20-75R-ROT BLICKLELK-PO 100G-3-IS-FA BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LK-PO 100G-3-IS-FALE-POEV 200KA-ST-SB BLICKLE - LE-POEV 200KA-ST-SB BLICKLELKRA-TPA 126KF-FI-ELS-GS12 BLICKLE - LKRA-TPA 126KF-FI-ELS-GS12 BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut