• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. 95024-150402 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95024-150402

    Roată de transport Norelem 95024-150402

    Roată de transport Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:95024-150402
    Rubix:d1025832
    EAN:4059495272221
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 95024-150402 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95024-150402


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LRA-TPA 75G-FI-ELS BLICKLE - LRA-TPA 75G-FI-ELS BLICKLELI-G 150IK-FI BLICKLE - LI-G 150IK-FI BLICKLELE-PTH 100K-FI BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LE-PTH 100K-FILE-POEV 200XR-CS11-SB BLICKLE - LE-POEV 200XR-CS11-SB BLICKLEL-PO 200XR-ST-FA BLICKLE - L-PO 200XR-ST-FA BLICKLEL-PO 100K BLICKLE - BLICKLE L-PO 100K PRESSED STEEL SWIVEL CASTOR 100MM X 37MM 250KG LOADL-RD 100R-VLI-FA BLICKLE - L-RD 100R-VLI-FA BLICKLELKRA-VPA 125K-EL-FA BLICKLE - LKRA-VPA 125K-EL-FA BLICKLELKR-SPO 75K BLICKLE - LKR-SPO 75K BLICKLEK1775.112000501 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1775.112000501LKRXA-TPA 126KFD-11-ELS BLICKLE - LKRXA-TPA 126KFD-11-ELS BLICKLELKRXA-PATH 80KD-ELS-FK BLICKLE - LKRXA-PATH 80KD-ELS-FK BLICKLEBH-GB 180K BLICKLE - BH-GB 180K BLICKLELKRA-TPA 101KF-11-FI-E17 BLICKLE - LKRA-TPA 101KF-11-FI-E17 BLICKLELKX-POTH 125G-1-FI BLICKLE - LKX-POTH 125G-1-FI BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut