• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. 95024-200502 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95024-200502

    Roată de transport Norelem 95024-200502

    Roată de transport Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:95024-200502
    Rubix:d1002873
    EAN:4059495272252
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 95024-200502 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95024-200502


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    SPO 125/15G BLICKLE - SPO 125/15G BLICKLELWKX-TPA 101G-11-EXV52 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LWKX-TPA 101G-11-EXV52LRXA-PO 50G-EXR03 BLICKLE - LRXA-PO 50G-EXR03 BLICKLELK-RD 125R-1-FA BLICKLE - LK-RD 125R-1-FA BLICKLEPOTH 200/20XR BLICKLE - POTH 200/20XR BLICKLELI-G 125G-FI BLICKLE - LI-G 125G-FI BLICKLELEX-PATH 160KD-IS-ELS BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LEX-PATH 160KD-IS-ELSPOEV 80/12XR BLICKLE - POEV 80/12XR BLICKLELS-GB 302K-ST-RI4 BLICKLE - LS-GB 302K-ST-RI4 BLICKLEBK-RD 125R-1-FA BLICKLE - BK-RD 125R-1-FA BLICKLELKX-POEV 125XR-1-SG BLICKLE - LKX-POEV 125XR-1-SG BLICKLELEZ-VPP 180G-27-SG BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LEZ-VPP 180G-27-SGLH-POEV 160XK-FI-SB BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LH-POEV 160XK-FI-SBLO-ALEV 127K-ST-RI4 BLICKLE - LO-ALEV 127K-ST-RI4 BLICKLELS-GTH 304K BLICKLE - LS-GTH 304K BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut