• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. 95028-160502 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95028-160502

    Roată de transport Norelem 95028-160502

    Roată de transport Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:95028-160502
    Rubix:d1001296
    EAN:4059495272344
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 95028-160502 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95028-160502


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LO-PO 127K-RI4 BLICKLE - LO-PO 127K-RI4 BLICKLELWKXE-TPA 126XK-FI-ELS-FK-GSX12 BLICKLE - LWKXE-TPA 126XK-FI-ELS-FK-GSX12 BLICKLELKRA-TPA 80G BLICKLE - LKRA-TPA 80G BLICKLELK-RD 100R-3-ST BLICKLE - LK-RD 100R-3-ST BLICKLELER-VPP 80R BLICKLE - LER-VPP 80R BLICKLEBX-PO 160XR BLICKLE - BX-PO 160XR BLICKLEPOEV 82/8KFD-SG BLICKLE - POEV 82/8KFD-SG BLICKLELE-VE 125R-FI-FA BLICKLE - LE-VE 125R-FI-FA BLICKLELKPA-VPA 101K-FI BLICKLE - LKPA-VPA 101K-FI BLICKLEL-PO 175XR-FI BLICKLE - L-PO 175XR-FI BLICKLELK-POEV 200XK BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LK-POEV 200XKP 412/25-90K BLICKLE - P 412/25-90K BLICKLEBS-SPK 100K BLICKLE - BLICKLE BS-SPK100K HEAVY DUTY CASTOR FLANGED IRON WHEELB-RD 140R-VLI-FA BLICKLE - B-RD 140R-VLI-FA BLICKLEL-VPP 140G-SG BLICKLE - L-VPP 140G-SG BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut