• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. 95028-200502 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95028-200502

    Roată de transport Norelem 95028-200502

    Roată de transport Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:95028-200502
    Rubix:d1023704
    EAN:4059495272375
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 95028-200502 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95028-200502


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    L-POEV 80KD-FA BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE L-POEV 80KD-FALE-POEV 160KA-CS11-SG BLICKLE - LE-POEV 160KA-CS11-SG BLICKLELRXA-PATH 75KD-FK-EXV02 BLICKLE - LRXA-PATH 75KD-FK-EXV02 BLICKLEBX-PHN 102G BLICKLE - BLICKLE 625756 SS FIXED CASTOR BX-PHN 102GLKRA-VPA 125K-11-FI-EV12 BLICKLE - LKRA-VPA 125K-11-FI-EV12 BLICKLELK-RD 125R-3-VLI BLICKLE - LK-RD 125R-3-VLI BLICKLELKRA-TPA 80KF-11-FI-ELS-E13 BLICKLE - LKRA-TPA 80KF-11-FI-ELS-E13 BLICKLELKR-SPO 80G BLICKLE - LKR-SPO 80G BLICKLE95012-125251 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95012-125251L-POEV 125K-ST-SG-FA BLICKLE - L-POEV 125K-ST-SG-FA BLICKLELRA-VPA 75G-FA-EV03 BLICKLE - LRA-VPA 75G-FA-EV03 BLICKLELKR-POEV 125KD-SG-FA BLICKLE - LKR-POEV 125KD-SG-FA BLICKLEB-ALTH 200K-AS BLICKLE - B-ALTH 200K-AS BLICKLELWGX-TPA 126G-FI-GSX12 BLICKLE - LWGX-TPA 126G-FI-GSX12 BLICKLELRA-TPA 75KF-FI-EV05 BLICKLE - LRA-TPA 75KF-FI-EV05 BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut