• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. 95036-10037 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95036-10037

    Roată de transport Norelem 95036-10037

    Roată de transport Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:95036-10037
    Rubix:d1003089
    EAN:4059495272689
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 95036-10037 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95036-10037


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LKR-POEV 100R-FI-SG BLICKLE - LKR-POEV 100R-FI-SG BLICKLELEX-PATH 100KFD-ELS BLICKLE - LEX-PATH 100KFD-ELS BLICKLEL-POTH 160K-FA BLICKLE - L-POTH 160K-FA BLICKLEPPN 80/12G BLICKLE - BLICKLE NYLON WHEEL PPN80/12GLKPXA-PATH 126KD-ELS-FK BLICKLE - LKPXA-PATH 126KD-ELS-FK BLICKLELWKE-TPA 101K-11-FI-ELS-FK-E57 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LWKE-TPA 101K-11-FI-ELS-FK-E57L-POEV 200XK-CS11-SG-FA BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE L-POEV 200XK-CS11-SG-FALH-G 125K-1 BLICKLE - LH-G 125K-1 BLICKLEVPA 80/8K-EL BLICKLE - VPA 80/8K-EL BLICKLEL-POEV 100R-FI BLICKLE - L-POEV 100R-FI BLICKLELS-SETH 250K-ST-RI4 BLICKLE - LS-SETH 250K-ST-RI4 BLICKLELKRA-PATH 80K-ELS-FK-GS12 BLICKLE - LKRA-PATH 80K-ELS-FK-GS12 BLICKLELH-SPO 250K-CS13 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LH-SPO 250K-CS13LH-POEV 125KD-3-ST BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LH-POEV 125KD-3-STLKRA-VPA 150G-11-FI-FA-E11 BLICKLE - LKRA-VPA 150G-11-FI-FA-E11 BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut