Roată de transport Blickle PPN 80/12G

Polypropylene wheel

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Blickle:PPN 80/12G
Rubix:d823023
Producator:757289
EAN:4047526117962
brand logo

rezumat tehnic

Capacitatea de încărcare120 kg
Diametrul roții80 mm
Lățimea roții32 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : PPN 80/12G BLICKLE - BLICKLE NYLON WHEEL PPN80/12G


Wheel:

  • high-quality polypropylene, impact resistant, hardness 60 Shore D
  • low rolling and swivel resistance
  • colour natural white

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +60 °C, reduced load capacity over +30 °C

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate67 g
Capacitatea de încărcare120 kg
Diametrul roții80 mm
Lățimea roții32 mm
Carcasa roții/materialul janteipolipropilen
Talpa de rulare/materialul anvelopeipolipropilen
Temperatura minimă-20 °C
Temperatura maximă60 °C
Culoarea benzii de rulare / anvelopebej
32 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Capacitatea de încărcare

Diametrul roții

Lățimea roții