• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. 95036-20050 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95036-20050

    Roată de transport Norelem 95036-20050

    Roată de transport Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:95036-20050
    Rubix:d1026138
    EAN:4059495272771
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 95036-20050 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95036-20050


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    L-POTH 160G-FI-FA BLICKLE - L-POTH 160G-FI-FA BLICKLELH-POTH 100G-3-FI-FA BLICKLE - LH-POTH 100G-3-FI-FA BLICKLELHD-VSTH 60K BLICKLE - LHD-VSTH 60K BLICKLELK-POEV 200KA-FA BLICKLE - LK-POEV 200KA-FA BLICKLEL-POEV 160XK-FA BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE L-POEV 160XK-FABO-SPO 251K BLICKLE - BO-SPO 251K BLICKLEBKRA-VPA 101G BLICKLE - BKRA-VPA 101G BLICKLELWGX-TPA 126XK-FI-FK-GSX12 BLICKLE - LWGX-TPA 126XK-FI-FK-GSX12 BLICKLELRA-VPA 50K-EL-ES BLICKLE - LRA-VPA 50K-EL-ES BLICKLELS-GB 302K BLICKLE - BLICKLE LS-GB302K CASTORLWGX-TPA 126XK-FI-FK-GSX10 BLICKLE - LWGX-TPA 126XK-FI-FK-GSX10 BLICKLELHZ-SPO 200G-FI-FA BLICKLE - LHZ-SPO 200G-FI-FA BLICKLELK-PATH 160K-IS BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LK-PATH 160K-ISL-POTH 250K-3-ST BLICKLE - BLICKLE 754976 L-POTH 250K-3-ST60X20 K-ROND-R6 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE 60X20 K-ROND-R6
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut