• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. 95040-100375 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95040-100375

    Roată de transport Norelem 95040-100375

    Roată de transport Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:95040-100375
    Rubix:d1002701
    EAN:4059495272917
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 95040-100375 NORELEM - CASTER FOR TRANSPORT NORELEM 95040-100375


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LHZ-ALEV 200K-SG BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LHZ-ALEV 200K-SGLKRXA-PO 126G-11-EXR12 BLICKLE - LKRXA-PO 126G-11-EXR12 BLICKLELO-ALTH 200K-AS-RI4 BLICKLE - LO-ALTH 200K-AS-RI4 BLICKLELER-VE 200R-EL-FA BLICKLE - LER-VE 200R-EL-FA BLICKLELE-POEV 160XKA-FI-SB-FA BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LE-POEV 160XKA-FI-SB-FALWK-TPA 126K-11-FK-AMW100 BLICKLE - LWK-TPA 126K-11-FK-AMW100 BLICKLELRA-VPA 75K-FI-EL-E04 BLICKLE - LRA-VPA 75K-FI-EL-E04 BLICKLEL-VPP 80G-SG BLICKLE - L-VPP 80G-SG BLICKLEBKX-POHI 125G-1 BLICKLE - BKX-POHI 125G-1 BLICKLELRA-PATH 75K-FI-ELS-FK-E02 BLICKLE - LRA-PATH 75K-FI-ELS-FK-E02 BLICKLELK-PATH 125K-3-IS-FK BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LK-PATH 125K-3-IS-FKLEXR-POEV 80G-FI-SG BLICKLE - LEXR-POEV 80G-FI-SG BLICKLEB-PPN 150G BLICKLE - B-PPN 150G BLICKLELKRA-VGA 126K-11-FK-E14 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LKRA-VGA 126K-11-FK-E14BH-POEV 200KAD-SG BLICKLE - BH-POEV 200KAD-SG BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut