Referințe
Norelem:08910-A1310X28
Rubix:d1022294
EAN:4059495196817


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 22 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 13.1 mm |
| Înălțime | 28 mm |
Detalii produs : 08910-A1310X28 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08910-A1310X28
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 22 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 13.1 mm |
| Înălțime | 28 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere