Referințe
Norton:66252829963
Rubix:d1219287
EAN:3157624475992

Detalii produs : 66252829963 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252829963
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 400 mm |
|---|---|
| Grosime | 4 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu |
| Diametrul de reaming | 25.4 mm |
| Bob | 24 |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | norline |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
