Referințe
Norton:66252828884
Rubix:d1214225
EAN:6111252830131

Detalii produs : 66252828884 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252828884
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 115 mm |
|---|---|
| Grosime | 3 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Bob | 30 |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | conventional cutting |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
