Lanț cu role standard din SUA Rexnord 16A-1/BGL80-2.1/1 (REX)
Lanț cu role standard din SUA Rexnord
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Rexnord:16A-1/BGL80-2.1/1 (REX)
Rubix:d1179184
Producator:078955
Detalii produs : REXNORD 16A-1/BGL80-2.1/1 - US DESIGN ROLLER CHAIN REXNORD 16A-1/BGL80-2.1/1 (REX)
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| ISO | 16a-1 |
| Lanț | asa 80-1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
