Șurub de reglare Reyher ISO 7379 A 2 12 f9 M 10 x 30 AISI 302 A 2 S
Șurub de reglare Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:ISO 7379 A 2 12 f9 M 10 x 30 AISI 302 A 2 S
Rubix:d629444
EAN:4043952512173



Detalii produs : ISO 7379 A 2 12 f9 M 10 x 30 AISI 302 A REYHER - ISO 7379 A 2 12 f9 M 10 x 30 AISI 302 A 2 S REYHER
ISO 7379 A 2 f9 Hex. socket head shoulder screws, outer nominal size = ISO 7379, tolerance of fit shank f9 - dimension: 6 f9 M 5 x 10 PU=S (50 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2525 g |
|---|---|
| Lungime | 30 mm |
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Clasă | A2 |
| Diametru metric | M10 |
| Diametrul filetării | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
