Șurub de reglare Reyher ISO 7379 A 2 6 f9 M 5 x 16 AISI 302 A 2 S
Șurub de reglare Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:ISO 7379 A 2 6 f9 M 5 x 16 AISI 302 A 2 S
Rubix:d629453
EAN:4043952512043



Detalii produs : ISO 7379 A 2 6 f9 M 5 x 16 AISI 302 A 2 S REYHER - ISO 7379 A 2 6 f9 M 5 x 16 AISI 302 A 2 S REYHER
ISO 7379 A 2 f9 Hex. socket head shoulder screws, outer nominal size = ISO 7379, tolerance of fit shank f9 - dimension: 6 f9 M 5 x 10 PU=S (50 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 370 g |
|---|---|
| Lungime | 16 mm |
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Clasă | A2 |
| Diametru metric | M5 |
| Diametrul filetării | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
