Tijă filetată metrică Reyher DIN 938 5.8 M 8 x 40 galv. verzinkt gal Zn S
Tijă filetată metrică Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 938 5.8 M 8 x 40 galv. verzinkt gal Zn S
Rubix:d634995
EAN:4043952298978



Detalii produs : DIN 938 5.8 M 8 x 40 Zn S REYHER - DIN 938 5.8 M 8 x 40 galv. verzinkt gal Zn S REYHER
DIN 938 5.8 zinc plated Studs, metal end 1 d - dimension: M 8 x 40 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1690 g |
|---|---|
| Lungime | 40 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 5.8 |
| Diametru metric | M8 |
| Diametru | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
