Piuliță metrică (hexagonală) Reyher DIN 6334 10 M 8 SW 13 galv. verzinkt gal Zn S
Piuliță metrică (hexagonală) Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 6334 10 M 8 SW 13 galv. verzinkt gal Zn S
Rubix:d635426
EAN:4043952473870




rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel |
|---|---|
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Pentru șuruburi | m8 |
Detalii produs : DIN 6334 10 M 8 SW 13 Zn S REYHER - DIN 6334 10 M 8 SW 13 galv. verzinkt gal Zn S REYHER
DIN 6334 10 zinc plated Hexagon nuts with a height of 3 d - dimension: M 8 SW 13 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1800 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Pentru șuruburi | m8 |
| Clasă | 10 / 10.9 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere