Referințe
Reyher:DIN 7 Stahl 2,5 m6 x 14 S
Rubix:d628734
EAN:4043952004463

Detalii produs : 70000025014 REYHER - 70000025014 REYHER
DIN 7 steel m6 Parallel pins, tolerance zone m6 - dimension: 2,5 m6 x 14 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 55 g |
|---|---|
| Diametru | 2.5 mm |
| Lungime | 14 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
