Referințe
Reyher:DIN 7 Stahl 30 m6 x120 S
Rubix:d633839
EAN:4043952006825

Detalii produs : DIN 7 Stahl 30 m6 x120 S REYHER - DIN 7 Stahl 30 m6 x120 S REYHER
DIN 7 steel m6 Parallel pins, tolerance zone m6 - dimension: 30 m6 x 120 PU=S (1 piece)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 680 g |
|---|---|
| Diametru | 30 mm |
| Lungime | 120 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
