Referințe
Reyher:ISO 8740 Stahl 10 x 50 S
Rubix:d632964

Detalii produs : ISO 8740 Stahl 10 x 50 S REYHER - ISO 8740 Stahl 10 x 50 S REYHER
ISO 8740 steel Grooved pins, chamfered full length parallel grooved - dimension: 10 x 50 PU=S (25 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 775 g |
|---|---|
| Diametru | 10 mm |
| Lungime | 50 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
