Referințe
Reyher:ISO 8745 Stahl 10 x 36 S
Rubix:d633385

Detalii produs : ISO 8745 Stahl 10 x 36 S REYHER - ISO 8745 Stahl 10 x 36 S REYHER
ISO 8745 steel Grooved pins, half-length taper grooved - dimension: 10 x 36 PU=S (25 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 533 g |
|---|---|
| Diametru | 10 mm |
| Lungime | 36 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
