Mașină de filetat Sandvik Coromant EX03PAM18
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EX03PAM18
Rubix:d654490
Producator:6162351




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 18 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : EX03PAM18 SANDVIK - EX03PAM18 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 18 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 29.9974 mm |
| Unghiul helixului | 48 ° |
| Lungime totală | 125 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere