Mașină de filetat Sandvik Coromant EX13PM18X1.0
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EX13PM18X1.0
Rubix:d649902
Producator:6162462




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 18 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : EX13PM18X1.0 SANDVIK - EX13PM18X1.0 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 18 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 17 mm |
| Unghiul helixului | 48 ° |
| Lungime totală | 110 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere