Mașină de filetat Sandvik Coromant EX23PA1
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EX23PA1
Rubix:d638518
Producator:6162497



Detalii produs : EX23PA1 SANDVIK - EX23PA1 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse americane |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 29.9974 mm |
| Unghiul helixului | 48 ° |
| Lungime totală | 160 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
| Nu. de fire pe inch | 8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
