Mașină de filetat Sandvik Coromant EX33PA7/16
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EX33PA7/16
Rubix:d651195
Producator:6162622



Detalii produs : EX33PA7/16 SANDVIK - EX33PA7/16 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse americane |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 15.0114 mm |
| Unghiul helixului | 48 ° |
| Lungime totală | 100 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
| Nu. de fire pe inch | 20 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
