Mașină de filetat Sandvik Coromant E0591/4
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E0591/4
Rubix:d697993
Producator:6182940
EAN:26182940



Detalii produs : E0591/4 SANDVIK - E0591/4 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse americane |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 13.2 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 66 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e |
| Nu. de fire pe inch | 20 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
