Mașină de filetat Sandvik Coromant E263M24
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E263M24
Rubix:d663186
Producator:6181346




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 24 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : E263M24 SANDVIK - E263M24 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 24 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Unghiul helixului | 15 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere