Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.24-20050OYK44P1620
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.24-20050OYK44P1620
Rubix:d676038
Producator:6153954



Detalii produs : R216.24-20050OYK44P1620 SANDVIK - R216.24-20050OYK44P1620 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 20 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 20 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 44 mm |
| Lungime totală | 145 mm |
| Unghiul helixului | 50 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
