Mașină de filetat Sandvik Coromant T100M10
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:T100M10
Rubix:d641610
Producator:6183164




rezumat tehnic
| Filetare | m10x1,5 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Tip | găuri oarbe și străpunse metrice |
Detalii produs : T100M10 SANDVIK - T100M10 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m10x1,5 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Tip | găuri oarbe și străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 8.5 mm |
| Diametrul cozii | 10 mm |
| Adâncimea firului | 30 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 102.02 mm |
| Materialul caroseriei | carbid |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere