Tăietor monobloc Sandvik Coromant 2N342-0600-PC1730
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:2N342-0600-PC1730
Rubix:d659154
Producator:6732499



Detalii produs : 2N342-0600-PC1730 SANDVIK - 2N342-0600-PC1730 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 6 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 6 mm |
| Numărul de dinți | 5 |
| Lungimea tăieturii | 20 mm |
| Lungime totală | 57 mm |
| Unghiul helixului | 38 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
